Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Hewlett Packard Enterprise X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32991926
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL250A
EAN/GTIN:
     190017004143
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
HP 7502/7503
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LH
Verkabelungstechnologie
10GBase-LH80
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, gbic-modul aruba, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.069,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.148,14*
€ 9.696,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.135,43*
€ 9.681,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.087,90*
€ 9.624,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.069,93*
€ 9.603,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.