Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinesis Advantage2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinesis Advantage2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Kinesis Advantage2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33071466
Hersteller:
     Kinesis
Herst.-Nr.:
     KB600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
kinesis keyboard
keyboard
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
406.4 x 203.2 x 50.8 mm
Tastaturgewicht
910 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
4.1 mm
Antriebskraft
45 g
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
2000 KB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Paketgewicht
1810 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,57*
€ 523,0883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,99*
€ 515,2581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,32*
€ 490,6608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,48*
€ 482,5212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,69*
€ 447,0711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.