Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Fiap 2673 Gartenteich & -brunnen Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33099484
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaskadenwand
Wasserfall
Wasservorhang
wasservorhang
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Produkttyp
Gartenbrunnen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11460 g
Höhe
120 mm
Tiefe
220 mm
Breite
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.