Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 1633 Fischernetz D-shape Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33099703
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Reifenform
D-shape
Material
Aluminium
Handgrifffarbe
Silber
Materiallgriff
Aluminium
Maschenfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: fischkescher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.