Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 1626 Fischernetz D-Form Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 1626 Fischernetz D-Form Weiß
Fiap 1626 Fischernetz D-Form Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33099762
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1626
EAN/GTIN:
     4260063166822
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
Der FIAP profinet Alukescher wurde vor vielen Jahren in unserem Hause entwickelt und ist mit seinem einzigartigen Qualitätsstandard die Nummer 1 auf dem internationalen Markt. Viele haben versucht, dieses einzigartige System zu kopieren, doch oft war Billigware mit schlechter Qualität das Resultat. Wir haben weitergearbeitet und die bestehende Nummer 1 noch verbessert und unverwechselbar gemacht. Ein noch stärkeres Bügelsystem aus Aluminium, einfacher Austausch der Keschernetze, flexible Befestigung der Keschernetze durch Kunststoffperlen in einer Führungsschiene und verbesserte Stiel-Halteklemmen kennzeichnen den FIAP profinet Alukescher. Der FIAP profinet Alukescher ist das einzige langlebige Keschersystem für Fischzüchter, Produktionsbetriebe und Hobbyfischer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
935 g
Merkmale
Reifenform
D-Form
Maschenfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: fischkescher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.