Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 1631 Fischernetz D-shape Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 1631 Fischernetz D-shape Weiß
Fiap 1631 Fischernetz D-shape Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33099766
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1631
EAN/GTIN:
     4260063166860
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
Der FIAP profinet Alukescher wurde vor vielen Jahren in unserem Hause entwickelt und ist mit seinem einzigartigen Qualitätsstandard die Nummer 1 auf dem internationalen Markt. Viele haben versucht, dieses einzigartige System zu kopieren, doch oft war Billigware mit schlechter Qualität das Resultat. Wir haben weitergearbeitet und die bestehende Nummer 1 noch verbessert und unverwechselbar gemacht. Ein noch stärkeres Bügelsystem aus Aluminium, einfacher Austausch der Keschernetze, flexible Befestigung der Keschernetze durch Kunststoffperlen in einer Führungsschiene und verbesserte Stiel-Halteklemmen kennzeichnen den FIAP profinet Alukescher. Der FIAP profinet Alukescher ist das einzige langlebige Keschersystem für Fischzüchter, Produktionsbetriebe und Hobbyfischer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
1080 g
Merkmale
Reifenform
D-shape
Maschenfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: kescher fiap, fischkescher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.