Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Vialox Natriumlampe 250 W E40 33200 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Vialox Natriumlampe 250 W E40 33200 lm 2000 K
Osram Vialox Natriumlampe 250 W E40 33200 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33122278
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300024417
EAN/GTIN:
     4050300024417
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
100 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Eingangsspannung
100 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
2.95 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
257 mm
Gewicht
148 g
Merkmale
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Leistungen
Lampenleistung
250 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
33200 lm
Farbtemperatur
2000 K
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.