Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel ASS 25 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel ASS 25 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Hensel ASS 25 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     4147-M0096339
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     ASS 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25
Außendurchmesser
36 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
ISO Tonhöhe
25 x 1,5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,19*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,62*
1 Tag
94
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,72*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,49*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.