| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-33141935 Herst.-Nr.: 7273 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Reduzierstück aus Messing ist mit einem Außen- und einem Innengewinde versehen. Es dient als Verbindung, z.B. eines Rohres mit einer Schnellkupplung. Mit 47,9 mm (G 1 1/2)-Außengewinde und 42 mm (G 1 1/4)-Innengewinde. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gold | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 7.9 mm (G 1 1/2") M | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 42 mm (G 1 1/4") F | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, doppelnippel messing 1 1/2", doppelnippel messing, doppelnippel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |