Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2995
JUNG AL 2995
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33169435
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Kompatible Produkte
505 U, 509 U, 505 TU, 509 TU, 535 U, 539 U, 532-4 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2995AN
ab € 9,96*
Ähnlich
Jung
ES2995
ab € 9,94*
Ähnlich
Jung
LS995
ab € 4,21*
Ähnlich
Jung
LS995LG
ab € 6,70*
Ähnlich
Jung
LS995SW
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
LS995WW
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.