| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-33225673 Herst.-Nr.: FL3LC02 EAN/GTIN: 4052792019810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Farbiger Pigtailsatz 12x LC, OM3, 2m, Stecker, türkis" von LogiLink Professional LogiLink Pigtail Sets mit einseitig montiertem Steckverbinder werden hauptsächlich eingesetzt, um ankommende mehradrige LWL-Kabel aufzuteilen und mit Steckverbindern zu bestücken. Die Sets bestehen aus 12 Kompaktadern mit losem Fasercoating , farbig codiert nach DIN VDE 0888. Die Kabel lassen sich leicht bis zu 1m in einem Arbeitsgang abisolieren. Die LogiLink Faserpigtails sind bereits einseitig mit Steckverbindern ausgerüstet, zum Beispiel LC, SC oder ST. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Verbinder | 12 | ![](/p.gif) | Verbindungstyp | LC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Kategorie | OM3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |