Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablofil CM000408 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cablofil CM000408 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Edelstahl
Cablofil CM000408 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33241063
Hersteller:
     Cablofil
Herst.-Nr.:
     CM000408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Lateraler Abschnitt
32400 mm²
Oberflächentyp
SS 304L
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
54 mm
Länge (m)
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 110,23* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,41*
€ 472,9179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,60002*
€ 458,86402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,78002*
€ 441,22822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,69*
€ 393,5211
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
MTC 54.600 E3
ab € 452,85003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.