Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NK4FNIW Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NK4FNIW Steckdose RJ-45 Weiß
Panduit NK4FNIW Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33241118
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK4FNIW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
panduit datendose
datendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
114.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.