Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 17969100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Aluminium, Kunststoff, Zink Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 17969100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Aluminium, Kunststoff, Zink Weiß
WENKO 17969100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Aluminium, Kunststoff, Zink Weiß
WENKO 17969100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Aluminium, Kunststoff, Zink Weiß
WENKO 17969100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Aluminium, Kunststoff, Zink Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33241325
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17969100
EAN/GTIN:
     4008838317969
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Bath safety bar handle
Material
Aluminium, Kunststoff, Zink
Produktfarbe
Weiß
Faltbar
Ja
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
17930100
ab € 23,35*
Zubehör
Wenko
17932100
ab € 16,54*
Zubehör
Wenko
17933100
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.