Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage HP-HDD-1000/SATA Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage HP-HDD-1000/SATA Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 3.5" Serial ATA III
Origin Storage HP-HDD-1000/SATA Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3327777
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     HP-HDD-1000/SATA
EAN/GTIN:
     5055146555742
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Suchzeit (Lesen)
0.6 ms
Suchzeit (Schreiben)
0.8 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.14 ms
Bytes pro Sektor
512
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Höhe
261 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
350 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Energieverbrauch (lesen)
6.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.4 W
Energieverbrauch (idle)
3.7 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.