Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-QSFPSR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10300 Mbit/s QSFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-QSFPSR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10300 Mbit/s QSFP+ 850 nm
Allied Telesis AT-QSFPSR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10300 Mbit/s QSFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33286330
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-QSFPSR4
EAN/GTIN:
     767035206165
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Hot-Swap
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10300 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MPO
SFP-Transceiver-Standard
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Leistung (min)
-7.6 dBmW
Tx-Leistung (max)
2.4 dBmW
Netzstandard
IEEE 802.3ba
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Anzahl Faseranschlüsse
1
Sonstige Funktionen
RX Sensitivität
-3 dB
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,25*
€ 1.170,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,79*
€ 1.164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,23*
€ 1.155,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,11*
€ 1.138,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.