Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide A005910 Tischleuchte E27 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide A005910 Tischleuchte E27 Aluminium
Artemide A005910 Tischleuchte E27 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33303736
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A005910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aluminium - HALO Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
570 mm
Breite
710 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.