Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
3D-Drucker
>
3D-Drucker Modellmaterial
>
Artikel
Devil Design 05902280030522 3D-Druckmaterial ABSplus Schwarz 1 kg
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-33312394
Hersteller:
Devil Design
Herst.-Nr.:
05902280030522
EAN/GTIN:
5902280030522
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABSplus
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
3D-Druckmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Filament
,
abs filament 1.75 mm schwarz
,
3d druck materialien
,
3d druck materialien abs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,51*
€ 35,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen