Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33313958
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70320
EAN/GTIN:
     4000870703205
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Steckerfertiges YourLED Set mit Power Supply und beschichtetem LED-Stripe in warmweißer Lichtfarbe für wohnliches Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Stripe kürzbar. Erweiterbar mit YourLED Stripes bis 7,5m. Zubehör für vielfältige Montageansprüche und Spritzwasserschutz erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.2 W
Eingangsspannung
230 V
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Keramik, Kunststoff
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Einfache Installation
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
9.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
600 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70317
ab € 13,61*
Zubehör
Paulmann
70319
ab € 19,53*
Zubehör
Paulmann
70322
ab € 27,47*
Zubehör
Paulmann
70480
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.