Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54774E Ringmappe A4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54774E Ringmappe A4 Pink
Exacompta 54774E Ringmappe A4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33361737
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54774E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Pink
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
268 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51183E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51192E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51195E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51191E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51185E
ab € 1,36*
Zubehör
Exacompta
541999E
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.