Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 83114 Steckdose Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 83114 Steckdose Grau, Gelb
Schneider Electric 83114 Steckdose Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33373228
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83114
EAN/GTIN:
     3303430831143
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Polymer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
EN 60309-2 EN 60309-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
485 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+E
Referenz
4 h
Energie
Nennspannung
100 - 130 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.