| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-33379580 Herst.-Nr.: 130802000 EAN/GTIN: 4008224338578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombination senkrecht Schalter/Schutzkontaktsteckdose AP-Feuchtraum BLUE ELECTRIC arktis 10A, 250V/16A, 250V~. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | Sonstige Funktionen | Schutz | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl Module (max.) | 2 Modul(e) | ![](/p.gif) | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, aufputzschalter ip44 weiß, aufputzschalter ip44, aufputzschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |