Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Flatbed Scanner Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Flatbed Scanner Dock
Epson Flatbed Scanner Dock
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33393615
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B12B819011
EAN/GTIN:
     8715946552026
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
epson flachbettscanner
flachbettscanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
DS-530, ES-400
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
1.72 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,98*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,81*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.