| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-33471 Herst.-Nr.: 91.45S05.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alle Acer Notebooks und Acer Port Replikatoren mit Acer MediaBay können mit Laufwerken und Akkus individuell konfiguriert werden. Ein Acer MediaBay-Akku parallel zum Hauptakku verdoppelt fast die Laufzeit Ihres Acer Notebooks. Acer MediaBay-Akkus sind „HotSwap“-fähig so, dass sie während des Betriebes ausgetauscht und geladen werden können. Im Acer MediaBay läßt sich auch eine zusätzliche Festplatten oder ein optisches Laufwerk per HotSwap einsetzten. Acer Laufwerke mit USB-Anschluss lassen sich an jedes Notebook mit einer USB-Schnittstelle anschließen.
Kompatibel mit allen Acer Notebooks mit USB-Anschuss. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB | ![](/p.gif) | Weitere Anschlüsse | 1 x 4-pin USB Type A | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 3.5 " | Festplatte | Diskettenlaufwerk | 1.44 MB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |