Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 60 TB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 60 TB
Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 60 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33476122
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO2U63Y
EAN/GTIN:
     695057127161
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Das NEOs T24 ist eine leistungsstarke Sicherungs- und Archivierungslösung, die für kleine Unternehmen oder entfernte Standorte entwickelt wurde. Mit bis zu 150TB Speicherkapazität in einem kompakten 2-HE-Formfaktor bietet der NEOs T24 erstaunliche Funktionen in einem kompakten Formfaktor. Der NEOs T24 bietet erschwingliche, zuverlässige und benutzerfreundliche Sicherungs- und Archivierungsfunktionen für eine Vielzahl von Rechenzentrumsumgebungen.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
60000 GB
Kapazität (komprimiert)
150000 GB
Maximal unterstützte Speicherkapazität
150 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-6
Web-basiertes Management
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Anzahl Slots (max)
24
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
739.9 x 447 x 87.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 113 °F
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14970 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
2900 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
576 GB/h
Energie
Energiebedarf
100-240 VAC, 50/60 Hz
Stromversorgung
168 W
Weitere Suchbegriffe: storagelibrary tandberg, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.456,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.456,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.489,09*
€ 4.152,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.485,42*
€ 4.147,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.469,03*
€ 4.128,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.460,53*
€ 4.118,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.456,02*
€ 4.112,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.