Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-5480 5.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-5480 5.0 Kanäle Schwarz
Monacor PA-5480 5.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33588315
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     24.3150
EAN/GTIN:
     4007754171112
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
20000 g
Audio
Audio Kanäle
5.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
680 W
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Frequenzbereich
55 - 16000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Line-Eingänge (RCA)
3
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,70*
€ 783,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,83*
€ 775,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,49*
€ 764,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,86*
€ 744,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,02*
€ 698,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0174660
ab € 139,35*
Zubehör
Monacor International
0174580
ab € 309,85*
Zubehör
Monacor International
0173530
ab € 310,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.