Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-4120 4.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-4120 4.0 Kanäle Schwarz
Monacor PA-4120 4.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33588517
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.0810
EAN/GTIN:
     4007754143157
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
ela-verstärker monacor
endstufe
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
25000 g
Audio
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
120 W
Frequenzbereich
55 - 17000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,41*
€ 1.146,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,38*
€ 1.145,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,06*
€ 1.096,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,05*
€ 1.062,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,07*
€ 1.035,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.