Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 8501-4 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 8501-4 Steckschlüsselaufsatz
HAZET 8501-4 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33629226
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8501-4
EAN/GTIN:
     4000896036875
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.