Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks HT812 VoIP-Telefonanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks HT812 VoIP-Telefonanschluss
Grandstream Networks HT812 VoIP-Telefonanschluss
Grandstream Networks HT812 VoIP-Telefonanschluss
Grandstream Networks HT812 VoIP-Telefonanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33629445
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     HT812
EAN/GTIN:
     6947273702153
Suchbegriffe:
Router
VoIP Gateway
VoIP Telefonadapter
voip telefonadapter grandstream
Weitere Informationen:
Netzwerk
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Anschlüsse
2 x FXS, 2 x RJ-45
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069
Management-Protokolle
Telnet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 90 x 28.5 mm
Gewicht
353.33 g
Merkmale
Sprachcodec
iLBC, G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS
Telefaxkompatibilität
T.38
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC/CE/RCM, K.21
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Weitere Suchbegriffe: voip gateway
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.