Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 110014 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 110014 Steckdose Blau, Weiß
Bals Elektrotechnik 110014 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33631325
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110014
EAN/GTIN:
     4024941070010
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose chemikalienbeständig - Gehäusegröße 225x118
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Polyester
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
825 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21240
ab € 38,07*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210594
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.