Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsense MS100191DX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsense MS100191DX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm
Microsense MS100191DX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33681731
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS100191DX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Wellenlänge
1310 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Tiefe
56.6 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
17 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.