Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 759 Schaltdraht Feste Spitze 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 759 Schaltdraht Feste Spitze 40
Adafruit 759 Schaltdraht Feste Spitze 40
Adafruit 759 Schaltdraht Feste Spitze 40
Adafruit 759 Schaltdraht Feste Spitze 40
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33690541
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
adafruit schaltdraht
schaltdraht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
75 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Feste Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
40
Geschlecht
Männlich/Männlich
Anzahl der Größen
1
AWG Kabelgröße
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.