Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87679 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87679 Patch Panel
DeLOCK 87679 Patch Panel
DeLOCK 87679 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33690609
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87679
EAN/GTIN:
     4043619876792
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
delock patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu zwölf Netzwerkkabel installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Montage
Wandmontage
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Höhe
44.2 mm
Tiefe
108 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.