| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-33700108 Herst.-Nr.: 35680 EAN/GTIN: 4002888356800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium Audiokabel mit vergoldeten Steckern - Ideal für die Verbindungen von HiFi- und Heimkino-Systemen mit ihrem MP3 Player, Tablet oder Smart Phone Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2 x RCA | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |