| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-33714655 Herst.-Nr.: 67008 EAN/GTIN: 4009803670089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der BMW i8 verkörpert einen zukunftsweisenden Sportwagen mit neuester, revolutionärer Technologie. Die Hinterachse des Plug-in-Hybrids wird von einem 3-Zylinder Motor angetrieben, der zwar nur 1,5 Liter Hubraum hat, aber unter dem Druck von zwei Turboladern satte 170 kW (231 PS) Leistung und ein Drehmoment von 320 Nm produziert. Die Vorderachse bezieht ihre Kraft von einem Elektromotor, der 96 kW (131 PS) liefert. Dank des intelligenten Energiemanagements wird das Zusammenspiel beider Motortypen optimal koordiniert. Resultat: echte Sportwagenperformance und dies bei Verbrauchs- und Emissionswerten eines Kleinwagens. Der i8 beschleunigt in nur 4,4 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht die BMW übliche Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.
- Originalgetreu nachgebildete, mehrteilige Karosserie - Mehrteiliger 3-Zylindermotor - Sehr detailliert nachgebildeter Elektromotor - Türen wahlweise geöffnet oder geschlossen zu bauen - Detaillierter Innenraum mit authentischem Instrumentenbord - Strukturierte Vordersitze und authentische Notsitze - Separate, bewegliche Heckklappe - Detaillierte Radaufhängungen - Drehbare Räder - Detailliertes Chassis - Diverse verchromte Teile, darunter Felgen und Reflektoren - Umfassende Abziehbilder mit internationalen Kennzeichen (D, A, NL, F, B, CH, GB, I, RUS) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 195 mm | Merkmale | Produkttyp | Sportwagen-Modell | ![](/p.gif) | Bauart | Montagesatz | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:24 | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | BMW i8 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Fähigkeitslevel | Ambitioniert | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 131 Stück(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Länderversion | Österreich, Belgien, England, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Russland, Schweiz | ![](/p.gif) | Typ | Landfahrzeugmodell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |