Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 044568 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 044568 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 044568 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 044568 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 044568 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33716846
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     044568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Schlagbohrer-Satz
Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Geeignet für Materialien
Beton, Granit, Mauerwerk, Naturstein
Bohrermaterial
Wolframkarbid (TC)
Steinbohrerdurchmesser
5, 6, 8 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer-Satz, schlagbohrer satz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.