Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33721632
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP2802E-S-K9
EAN/GTIN:
     882658894657
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
222.8 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
2090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5200 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
2600 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7, 5.745 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
37 Kanäle
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.170,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.288,45*
€ 1.533,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.282,76*
€ 1.526,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.247,66*
€ 1.484,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.216,54*
€ 1.447,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.170,95*
€ 1.393,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802E-Q-K9
ab € 1.174,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.