Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ISTPHCH1MTL Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ISTPHCH1MTL Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Panduit ISTPHCH1MTL Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34286781
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ISTPHCH1MTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.