Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ISTPHCH3MTL Netzwerkkabel Blau 3 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ISTPHCH3MTL Netzwerkkabel Blau 3 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Panduit ISTPHCH3MTL Netzwerkkabel Blau 3 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34286799
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ISTPHCH3MTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-21
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.