Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ISTPHCH5MTL Netzwerkkabel Blau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ISTPHCH5MTL Netzwerkkabel Blau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Panduit ISTPHCH5MTL Netzwerkkabel Blau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34286805
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ISTPHCH5MTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.