Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PV14-14R-M Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PV14-14R-M Elektrischer Kontakt
Panduit PV14-14R-M Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34303100
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV14-14R-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Material
Kupfer, Vinyl
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
16 - 14
Zertifizierung
C22.2 No. 65
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,398*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CD-550
ab € 222,95*
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 380,32*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 380,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.