Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PV18-14RB-3K Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PV18-14RB-3K Elektrischer Kontakt
Panduit PV18-14RB-3K Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34303202
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-14RB-3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Material
Kupfer, Vinyl
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
6.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,448*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.