Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PV18-6F-MY Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PV18-6F-MY Elektrischer Kontakt
Panduit PV18-6F-MY Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34303224
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-6F-MY
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Rot
Material
Kupfer, Vinyl
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Zertifizierung
C22.2 No.65 UL486A-486B
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 380,88*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 381,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.