Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PV18-6R-CY Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PV18-6R-CY Elektrischer Kontakt
Panduit PV18-6R-CY Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34303242
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-6R-CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Material
Kupfer, Vinyl
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,393*
€ 1,65767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CD-550
ab € 222,91*
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 382,30*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 380,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.