Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PV18-8R-MY Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PV18-8R-MY Elektrischer Kontakt
Panduit PV18-8R-MY Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34303266
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-8R-MY
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Material
Kupfer, Vinyl
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,331*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CD-550
ab € 222,91*
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 382,30*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 380,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.