Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 1 TB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 1 TB Orange
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 1 TB Orange
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 1 TB Orange
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 1 TB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34387841
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR1000800
EAN/GTIN:
     3660619400140
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
130 MB/s
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Laufwerk Geschwindigkeit
5400 RPM
Material
Kunststoff
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
86 mm
Tiefe
135.1 mm
Höhe
18.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Gummi
Schutzfunktion
Sturzsicher, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
LaCie Backup Assistant, LaCie Setup Assistant, LaCie Private-Public
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.