Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
Artikel
Bals Elektrotechnik 12767 Steckdose Blau, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-34390608
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
12767
EAN/GTIN:
4024941127677
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
235 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
9 h
Energie
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
cee-steckdose 5p 32a ip44
,
cee anbaudose
,
cee anbaudose 32a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p 230V 9h, IP44
Bals Elektrotechnik
2147
ab € 47,95*
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p 230V 9h, IP44
Bals Elektrotechnik
21842
ab € 58,60*
Zubehör
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p 230V 9h, IP44
Bals Elektrotechnik
21022-TLS
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen