Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Hager TG600AL Rauchmelder Optischer Melder Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34395146
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG600AL
EAN/GTIN:
     3599430010514
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
  • ersorgungsspannung - 3V Lithium Batterie
    - Alarmlautstärke Summer - 85 dB
    - Batterielebensdauer - 10 Jahre Lithium batterie nicht auswechselbar
    - Detektionsbereich - 50 m²
    - Abmessungen (dxH) - 97x37
    - Farbe - weiß
    - Schutzart - IP32
    - Betriebstemperatur - -10 … 65 °C
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
3 V
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
97 mm
Höhe
37 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
50 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP32
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.