Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROMJ30 Audio-Kabel 30 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROMJ30 Audio-Kabel 30 m 3.5mm Schwarz
Vivolink PROMJ30 Audio-Kabel 30 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34523779
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROMJ30
EAN/GTIN:
     5712505321447
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
800 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1138 g
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.