Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SSTP650W Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SSTP650W Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP650W Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP650W Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34529186
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SSTP650W
EAN/GTIN:
     5711783260837
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
1278 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
349 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
1378 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
EIA/TIA 568
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.